Beli baut solder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  4. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp94.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  6. monotaro.id Hex Bolt SS 304 (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp96.900

  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  8. KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp299.900

  9. TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  10. Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Deskripsi:
    Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Color: Black
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: Black Steel
  11. LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: Blue
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
  12. monotaro.id Flat Head Machine Screw (Baut JF / Kepala Rata)
    77%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

  13. SMT Hex Socket Flat Head Cap Screw Counter Sunk L SUS304 (Baut L Flat)
    48%
    Mulai

    Rp16.900

    SMT Hex Socket Flat Head Cap Screw Counter Sunk L SUS304 (Baut L Flat)
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  14. Non Brand U Bolt
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand U Bolt
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Compatible for: 5inch (125mm)
    • Material: SS 304
  15. Rothenberger Bolt Cutter Robolt (Gunting Beton)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Rothenberger Bolt Cutter Robolt (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    untuk memotong besi behel/besi cor.
  16. METABO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp15.999.900

    METABO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    -Compact cordless impact driver with 1/2inch male square and 300 Nm -Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency for any application -Automatic Power Shift (APS) supports working with self-tapping screws: automatic torque reduction after drilling to prevent overtightening. -High torque machine with low kick-back torque -Twelve speed/torque levels for a wide range of applications -Integrated work light for illumination of the work area -Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability -Handy belt hook, can be fixed either on the right or left side -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  17. WEIDMULLER UNC 4-40 Thread Bolt + Board Lock
    Mulai

    Rp5.499.900

    WEIDMULLER UNC 4-40 Thread Bolt + Board Lock
    atribut:
    • Color: black
    • Depth (mm): 20.6
    • Height (mm): 12.55
    • Rated Voltage (V): 250
    • Type: D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK
    • Width (mm): 30.81
    • Number of Poles: 9
    • Type of Connection: Solder connection
    • RoHS: Conform
    • Volume Resistance (miliΩ): ≤20
    • VPE Width (mm): 202
    • VPE Length (mm): 305
    • Height (inch): 0.494
    • Width (inch): 1.213
    • Depth (inch): 0.811
    • Pitch (inch): 0.109
    • Maximum Operating Temperature (°C): 105
    • Maximum Storage Temperature (°C): 85
    • Minimum Operating Temperature (°C): -55
    • Minimum Storage Temperature (°C): -20
    • Pitch P (mm): 2.77
Daftar Harga baut solder Terbaru November 2026
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
KRISBOW Kawat Timah SolderRp27.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Rp94.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Hex Bolt SS 304 (Baut Hexagonal)Rp96.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp3.900
KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp299.900
TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp179.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)